• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

fire depart. boots S3 FIRE FIGHTER GTX SMC XB 47

Artikel-Nr.: FIRE FIGHTER GTX SMC XB 47

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Protection class: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Protection class S3
    EU shoe size 47
    Type of product Safety boots

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FIRE FIGHTER GTX SMC XB 47
    EAN / GTIN 4044348498873
    Herstellernummer FIRE FIGHTER GTX SMC XB 47

    Beschreibung

    Description:

    • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
    • GORE-TEX®
    • Lininge
    • Full-grained, hydrophobic smooth leather
    • Fire resistant NOMEX® yarn
    • Dust guard tongue
    • Reinforced, abrasion-resistant toe guard
    • High visibility safety reflectors
    • Functional grips for easy pull on
    • Centred lacing and shoe lace hooks
    • Heel bend for better buckling behavior
    • Side zipper
    • Steel toe cap
    • Puncture-resistant steel midsole
    • Metatarsal protection SECURA META COVER
    • Leather insole
    • Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD
    • Protection against electrostatic discharge
    • SECURA VARIO® System
    • Outsole Perbunan Alpine ESD

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb