• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuerwehrstiefel S3 FIRE FIGHTER GORE II NB 44

Artikel-Nr.: FIRE FIGHTER GORE II NB 44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 44
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FIRE FIGHTER GORE II NB 44
    EAN / GTIN 4044348268957
    Herstellernummer FIRE FIGHTER GORE II NB 44
    L-Nummer L00780 4277

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
    • GORE-TEX Membran
    • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
    • Feuerfestes NOMEX® Garn
    • Geschlossene Lasche
    • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
    • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
    • Funktionelle Anziehhilfe
    • Mittelschnürung mit Klemmhaken
    • Fersenbeuge für besseres Knickverhalten
    • Seitlicher Reißverschluss
    • Stahl-Zehenschutzkappe
    • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • SECURA VARIO® Fersendämpfung
    • Laufsohle Perbunan Alpine ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb