• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuerwehrstiefel S3 FIRE FIGHTER GORE II NB 38

Artikel-Nr.: FIRE FIGHTER GORE II NB 38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 38
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FIRE FIGHTER GORE II NB 38
EAN / GTIN 4044348268896
Herstellernummer FIRE FIGHTER GORE II NB 38

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • GORE-TEX Membran
  • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
  • Feuerfestes NOMEX® Garn
  • Geschlossene Lasche
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
  • Funktionelle Anziehhilfe
  • Mittelschnürung mit Klemmhaken
  • Fersenbeuge für besseres Knickverhalten
  • Seitlicher Reißverschluss
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan Alpine ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb