• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuerwehrstiefel S3 FIRE COMMANDER XB 41

Artikel-Nr.: FIRE COMMANDER XB 41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    EU-Schuhgröße 41
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FIRE COMMANDER XB 41
    EAN / GTIN 4044348269251
    Herstellernummer FIRE COMMANDER XB 41

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
    • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
    • Feuerfestes NOMEX® Garn
    • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
    • Zwei Anziehschlaufen
    • Knöchelpolsterung
    • Blatt ledergefüttert
    • Stahl-Zehenschutzkappe
    • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
    • Weiches Futter aus echtem Leder
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SECURA CARE
    • Universelle Dämpfung
    • Laufsohle Perbunan Alpine

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb