• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feuerwehrstiefel S3 FIRE COMMANDER NB 36

Artikel-Nr.: FIRE COMMANDER NB 36
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
EU-Schuhgröße 36
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FIRE COMMANDER NB 36
EAN / GTIN 4044348430422
Herstellernummer FIRE COMMANDER NB 36

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
  • Feuerfestes NOMEX® Garn
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • Zwei Anziehschlaufen
  • Knöchelpolsterung
  • Blatt ledergefüttert
  • Stahl-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Weiches Futter aus echtem Leder
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage SECURA CARE
  • Universelle Dämpfung
  • Laufsohle Perbunan Alpine

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb