• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Küchenwaage FGE 5K-3, Wägebereich 5000 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: FGE 5K-3
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FGE 5K-3
EAN / GTIN 4045761248243
Herstellernummer FGE 5K-3
L-Nummer L40250 2398

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Flache Bauweise für sicheren Stand und platzsparende Aufbewahrung
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Einfachste Bedienung (2 Tasten)
  • Bequemes Tarieren mit nur einem Tastendruck. So kann z. B. eine Schüssel vor Beginn des Rezeptierens wegtariert werden. Darüber hinaus kann nach jedem Einwiegen eines Rezepturbestandteils tariert werden, um den nächsten Rezepturbestandteil mit dem im Rezept angegebenen Gewicht einwiegen zu können, ganz ohne zu rechnen
  • Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen
  • Lieferung in schöner Schmuckverpackung

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 152×230×15 mm
  • Abmessungen Glaswägeplatte BxT, B×T 152×230 mm
  • Startbereit: Batterien inklusive, 2xCR2032

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb