• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aberdeen, flammhemmender Overall Orange 40

Artikel-Nr.: FF50ORR40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FF50ORR40
EAN / GTIN 5036108258611
Herstellernummer FF50ORR40

Beschreibung

Beschreibung:

Der Overall ist nach diversen Normen zertifiziert - ideal für die Offshore-Industrie bei unterschiedlichen Gefährdungen. Nur in Inch-Größen verfügbar.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Klasse 2 Schweißschutz
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche
  • Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb