• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage FEJ 62K-4DM, Wägebereich 6200 g; 62000 g, Ablesbarkeit 0,1 g; 1 g

Artikel-Nr.: FEJ 62K-4DM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FEJ 62K-4DM
EAN / GTIN 4045761311329
Herstellernummer FEJ 62K-4DM

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl Auswertegerät mit Schutzgrad IP65, hygienisch und leicht zu reinigen
Metallgehäuse: robust und standsicher
Um den Anforderungen in der Pharmazie gerecht zu werden, ist die Waage mit einer Benutzerverwaltung ausgestattet, welche eine eindeutige Zuordnung des Benutzers ermöglicht und vor Fremdzugriffen schützt
Intuitive Bedienphilosophie durch Infozeile im Display
Frei belegbare Funktionstasten ermöglichen eine individuelle Einstellung der Waage
Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID, ...)
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
Abmessungen Wägefläche B×T 350×400 mm, Edelstahl
Abmessungen Auswertegerät B×T×H 290×180×80 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 350×520×170 mm
Nettogewicht ca. 19 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb