• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU Sicherheits-Gummistiefel Wellington S5 CI FO Gruen 39

Artikel-Nr.: FD95GNR39
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FD95
EU-Schuhgröße 39

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FD95GNR39
EAN / GTIN 5036108346370
Herstellernummer FD95GNR39

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Flexibler und langlebiger als PVC oder Gummi aufgrund der Luftblasenstruktur, die für Luftzirkulation sorgt. PU hält die Füße im Winter warm und im Sommer kühl Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl, antistatisch und mit SRC-Rutschhemmung

Merkmal:

  • Hervorragende Kälteisolationseigenschaften bis zu -17 Grad
  • Vollständig wasserdicht
  • Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
  • Zusätzliches orthopädisches, waschbares, antibakterielles, herausnehmbares Fußbett mit Fußgewölbestütze und stoßdämpfender Fersenpolsterung
  • Kälte isolierend
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Werkstoff:

Obere: PU
Infos zum Obermaterial: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi
Laufsohle: PU
Infos zur Laufsohle: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb