• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Mettamax Wellington Sicherheitsgummistiefel S5 M Schwarz 46

Artikel-Nr.: FD85BKR46
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FD85BKR46
EAN / GTIN 5036108270811
Herstellernummer FD85BKR46

Beschreibung

Beschreibung:

Der Portwest Mettamax Sicherheitsgummistiefel bietet umfassenden Fußschutz. Das innovative metallfreie Design ist bequem und bietet dem Träger höchsten Komfort. Schützt vor Gefahren in härtesten Umgebungen

Merkmal:

  • Integrierter flexibler Meta-Schutz für optimale Flexibilität und Schutz des Mittelfußes
  • Verstärkter Knöchelschutz
  • Fußsporn
  • Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
  • Glasfaser Zehenkappe
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Rutschhemmende Sohle, besonders für Keramikböden geeignet
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Integrierter hervorragender Mittelfußschutz für die Schwerindustrie
  • Kälte isolierend

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S5

Werkstoff:

Obere: PVC/Nitril
Laufsohle: PVC/Nitril

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb