• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Protector Plus Stiefel S3 HRO Schwarz 40

Artikel-Nr.: FD03BKR40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FD03
EU-Schuhgröße 40
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FD03BKR40
EAN / GTIN 5036108365340
Herstellernummer FD03BKR40

Beschreibung

Beschreibung:

Der FD03 Steelite Protector Plus Stiefel ist zuverlässig und sicher und verfügt über eine 300 Grad hitzebeständige, robuste Außensohle, die sich ideal für anspruchsvolles Gelände eignet. Gepolsterte Einsätze sorgen für Komfort und einen sicheren Sitz am Knöchel.

Merkmal:

  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Wasserfestes Leder
Laufsohle: Nitril

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb