• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FCE 6K2N, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 2 g

Artikel-Nr.: FCE 6K2N
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FCE 6K2N
EAN / GTIN 4045761202719
Herstellernummer FCE 6K2N

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
  • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s
  • Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
  • Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 253×228 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 270×323×110 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Nettogewicht ca. 2,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb