• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FCE 15K5N, Wägebereich 15000 g, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: FCE 15K5N
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FCE 15K5N
    EAN / GTIN 4045761202733
    Herstellernummer FCE 15K5N
    L-Nummer L40250 559

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
    • Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s
    • Geeignet als kompakte Brief- und Paketwaage, speziell bei beengten Platzverhältnissen
    • Geeignet als Sortier-, Kommissionier- oder einfache Kontrollwaage in Produktion oder Versand
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 253×228 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 270×323×110 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
    • Nettogewicht ca. 2,4 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb