• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FCB 3K0.1, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: FCB 3K0.1
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FCB 3K0.1
EAN / GTIN 4045761243491
Herstellernummer FCB 3K0.1
L-Nummer L40250 141

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, Edelstahl, B×T 253×228 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 270×323×110 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
  • Nettogewicht ca. 2,6 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb