• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage FCB 12K1, Wägebereich 12000 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: FCB 12K1
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FCB 12K1
    EAN / GTIN 4045761475496
    Herstellernummer FCB 12K1
    L-Nummer L40250 90

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
    • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
    • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
    • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, Edelstahl, B×T 253×228 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 270×323×110 mm
    • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h
    • Nettogewicht ca. 2,8 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb