• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Sicherheitsstiefel Operis S3 HRO Schwarz 43

Artikel-Nr.: FC60BKR43
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FC60
EU-Schuhgröße 43
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC60BKR43
EAN / GTIN 5036108197798
Herstellernummer FC60BKR43

Beschreibung

Beschreibung:

Stylisch konstruierter, 100 % metallfreier Stiefel mit S3 Sicherheitsausstattung. Sehr leicht und mit strapazierfähiger PU/Gummisohle, die rutschhemmend und stoßabsorbierend ausgestattet ist.

Merkmal:

  • Zusätzliche obere Öse für eine engere Passform
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Leder genähter Zehenschutz
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Nubuk
Laufsohle: PU/Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb