• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Allwetter Stiefel S3 WR Schwarz 43

Artikel-Nr.: FC57BKR43
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FC57
EU-Schuhgröße 43
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC57BKR43
EAN / GTIN 5036108251018
Herstellernummer FC57BKR43

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser moderne metallfreie Sicherheitsschuh hat hervorragende Eigenschaften wie geringes Gewicht und Wasserdichtigkeit. Eine doppelt verdichtete PU/TPU Außensohle mit guter Dämpfung sowie antistatischen und rutschhemmenden Eigenschaften. Eine Überkappe zum Schutz des Obermaterials.

Merkmal:

  • Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
  • Abgewinkelte Oberkante für bessere Passform und Beinfreiheit
  • Schutzkappe mit Scheuerschutz
  • Textileinsätze unterstützen die Belüftung und die Zirkulation der Luft am Fuß.
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Vollnarbenleder
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Großzügiger Schnitt
  • 100% metallfrei
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Werkstoff:

Obere: Crazy-Horse-Leder
Laufsohle: PU/TPU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb