• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußschutzstiefel Schwarz 38

Artikel-Nr.: FC26BKR38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FC26
EU-Schuhgröße 38
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC26BKR38
EAN / GTIN 5036108400898
Herstellernummer FC26BKR38

Beschreibung

Beschreibung:

Patrol Occupational Boot O7S SR FO SC HRO

Merkmal:

  • Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • 100 % metallfrei
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Antistatische Schuhe
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Slip resistant outsole
  • Schutzkappe mit Scheuerschutz
  • Neues Modell
  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.

Norm:

  • EN ISO 20347:2022 O7S

Werkstoff:

Obere: Action Leder
Laufsohle: PU/Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb