• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Sicherheitsstiefel S1 Schwarz 41

Artikel-Nr.: FC21BKR41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
Herstellerbezeichnung FC21
EU-Schuhgröße 41
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC21BKR41
EAN / GTIN 5036108170678
Herstellernummer FC21BKR41

Beschreibung

Beschreibung:

Leichter Sicherheitsstiefel, 100% metallfrei; ideal für Flughafenpersonal und Bereiche, in denen Sicherheits-Checks gemacht werden. Mit Verbundstoff-Sicherheits-Zehenkappe mit Zwei-Schicht PU Außensohle.

Merkmal:

  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Werkstoff:

Obere: Action Leder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb