• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußschutzstiefel Schwarz/Blau 43

Artikel-Nr.: FC18BKB43
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FC18
EU-Schuhgröße 43
Farbe schwarz / blau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC18BKB43
EAN / GTIN 5036108398256
Herstellernummer FC18BKB43

Beschreibung

Beschreibung:

Apex Composite Mid Stiefel S3S ESD HRO SR SC FO

Merkmal:

  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Kunststoffkappe
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • 100 % metallfrei
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Slip resistant outsole
  • Schutzkappe mit Scheuerschutz
  • Neues Modell
  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Werkstoff:

Obere: Action Leder
Laufsohle: PU/Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb