• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Indiana Rigger Sicherheitsstiefel S3 Braun 46

Artikel-Nr.: FC16BRR46
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC16BRR46
EAN / GTIN 5036108316298
Herstellernummer FC16BRR46

Beschreibung

Beschreibung:

Einführung eines 100% metallfreien Sicherheitsstiefels mit zusätzlichen Schutzmerkmalen wie einer Zehenschutzkappe aus Glasfaser, einer durchtrittsicheren Zwischensohle aus Verbundwerkstoff und einer 300C hitzebeständigen Laufsohle. Leicht und ideal für warme Bedingungen.,

Merkmal:

  • Obermaterial aus Premium-Leder
  • ungefüttert
  • Dual-Density-Laufsohle
  • Seitliche Zuglaschen
  • Glasfaser Zehenkappe
  • Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Ölbehandeltes, narbiges Büffelleder
Laufsohle: PU/Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb