• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Indiana Rigger Sicherheitsstiefel S3 Braun 43

Artikel-Nr.: FC16BRR43
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FC16
EU-Schuhgröße 43
Farbe braun
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC16BRR43
EAN / GTIN 5036108316267
Herstellernummer FC16BRR43

Beschreibung

Beschreibung:

Einführung eines 100% metallfreien Sicherheitsstiefels mit zusätzlichen Schutzmerkmalen wie einer Zehenschutzkappe aus Glasfaser, einer durchtrittsicheren Zwischensohle aus Verbundwerkstoff und einer 300C hitzebeständigen Laufsohle. Leicht und ideal für warme Bedingungen.,

Merkmal:

  • Obermaterial aus Premium-Leder
  • ungefüttert
  • Dual-Density-Laufsohle
  • Seitliche Zuglaschen
  • Glasfaser Zehenkappe
  • Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Ölbehandeltes, narbiges Büffelleder
Laufsohle: PU/Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb