• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compositelite Stiefel mit Fellfutter Thor S3 CI Schwarz 42

Artikel-Nr.: FC12BKR42
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Herstellerbezeichnung FC12
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC12BKR42
EAN / GTIN 5036108221530
Herstellernummer FC12BKR42

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für diejenigen, die in kalten Bedingungen arbeiten. Maximaler Schutz gegen die Kälte mit Verbundstoffen zur Wärmeisolierung.

Merkmal:

  • Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle
  • Kälte isolierend
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Vollnarbenleder
Laufsohle: PU/TPU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb