• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compositelite Stiefel mit Fellfutter Thor S3 CI Schwarz 38

Artikel-Nr.: FC12BKR38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC12BKR38
EAN / GTIN 5036108221493
Herstellernummer FC12BKR38

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für diejenigen, die in kalten Bedingungen arbeiten. Maximaler Schutz gegen die Kälte mit Verbundstoffen zur Wärmeisolierung.

Merkmal:

  • Webpelzgefüttert für Wärme und Komfort
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Leichte nichtmetallische PU gepolsterte Zwischensohle
  • Kälte isolierend
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Vollnarbenleder
Laufsohle: PU/TPU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb