• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Compositelite Stiefel Thor S3 Schwarz 47

Artikel-Nr.: FC11BKR47
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC11BKR47
EAN / GTIN 5036108199709
Herstellernummer FC11BKR47

Beschreibung

Beschreibung:

100% metallfreier S3 Sicherheits-Stiefel hergestellt aus vollnarbigem Leder mit einer PU/TPU Außensohle für extra lange Haltbarkeit.

Merkmal:

  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei
  • Vollnarbenleder für lang anhaltenden Schutz

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Vollnarbenleder
Laufsohle: PU/TPU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb