• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Perforierter Portwest Compositelite ESD Sicherheits-Clog SB AE Weiß 39

Artikel-Nr.: FC03WHR39
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FC03
EU-Schuhgröße 39
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC03WHR39
EAN / GTIN 5036108200276
Herstellernummer FC03WHR39

Beschreibung

Beschreibung:

Ein leichter Sicherheits-Clog mit perforierter Oberfläche für Atmungsaktivität. 100% metallfrei mit Kunststoff-Druckverschluß. Geeignet für den Einsatz in ESD-Umgebungen. Entspricht der Norm EN 61340-5-1.

Merkmal:

  • Schlupf-Silhouette
  • Verstellbares elastisches Fersenband
  • Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
  • Oberseite abwischbar
  • Selbstreinigende Laufsohle verhindert Kreuzkontamination
  • Kunststoffkappe für erhöhten Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • 100% metallfrei
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 SB
  • IEC 61340-5-1:2016

Werkstoff:

Obere: Wasserdichte Mikrofaser
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb