• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgerät (intern) FC 50, Max N 50 N, Ablesbarkeit 0,01 N

Artikel-Nr.: FC 50
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FC 50
EAN / GTIN 4045761160859
Herstellernummer FC 50
L-Nummer L40250 1728

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Wählbare Einheiten: N, kgf, ozf, lbf
  • Sicherheit: Bei Überschreitung von Belastungen über 110 % des Messbereichs gibt das Gerät deutliche akustische und optische Signale ab
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, zwischen 10 und 100 % von [MAX], in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messwerte
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen
  • USB- und Schnittstellenkabel serienmäßig
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig, nur für die Verbindung zum Drucker
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Gewinde: M6
  • Nettogewicht ca. 0,95 kg
  • Übertragungsrate an PC mit bis zu 200 Messwerte pro Sekunde
  • Messgenauigkeit: 0,3% von [Max]
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
  • Überlastschutz: 150% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 140×70×34 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb