• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3000 Überjacke Marine XL

Artikel-Nr.: FB30NARXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FB30NARXL
EAN / GTIN 5036108207879
Herstellernummer FB30NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die FB30 Überjacke ist aus dem leistungsfähigen und robusten Nomex® / Lenzing® flammhemmenden Viscose Außenmaterial hergestellt. Diese Jacke besitzt einen Schnell-Reißverschluss, Fronttaschen mit Druckknopflaschen um die Handschuhe zu befestigen und Strickbündchen mit Daumenschlaufen, um die Ärmel an Ort und Stelle zu halten.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
  • Funkgerättasche passend für alle Größen
  • Schnellverschluss- Reißverschluss für schnellen Zugriff
  • Kinnschutz am Vorderkragen
  • Anti-Dochteffekt-Band am Saum
  • Strickbündchen mit Daumenöffnung
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Teil eines Sets
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 469 (Level 2)

Werkstoff:

Obermaterial: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose
Gewicht der Hülle gm: 260
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb