• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanisches Kraftmessgerät FA 50, Max N 50 N, Ablesbarkeit 0,25 N

Artikel-Nr.: FA 50
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Federwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FA 50
EAN / GTIN 4045761139954
Herstellernummer FA 50
L-Nummer L40250 2622

Beschreibung

Beschreibung:

  • Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar
  • Drehbare Ableseeinheit zur einfachen Nullstellung des Gerätes
  • Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger
  • Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
  • Nullstellung der Anzeige per Knopfdruck
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 1% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 232×60×51 mm
  • Gewinde: M6
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb