• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanisches Kraftmessgerät FA 20, Max N 20 N, Ablesbarkeit 0,1 N

Artikel-Nr.: FA 20
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
Produktart Federwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FA 20
EAN / GTIN 4045761139916
Herstellernummer FA 20
L-Nummer L41080 2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Duale Skala: Newton und kg parallel ablesbar
  • Drehbare Ableseeinheit zur einfachen Nullstellung des Gerätes
  • Peak-Hold-Funktion durch Schleppzeiger
  • Montierbar auf alle manuellen Prüfstände
  • Nullstellung der Anzeige per Knopfdruck
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 1% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 232×60×51 mm
  • Gewinde: M6
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb