• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona Overall Schwarz M

Artikel-Nr.: F813BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Unisex-Größe M

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F813BKRM
EAN / GTIN 5036108262373
Herstellernummer F813BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheit und Komfort sind die Markenzeichen dieses Overalls. Zu den Merkmalen gehören Kniepolstertaschen, Action Back, mit Druckknöpfen verstellbare Manschetten, Funktionstaschen und eine Hammerschlaufe. Warnschutz-Reflektorstreifen an Schultern, Armen und Beinen für optimale Sichtbarkeit.

Merkmal:

  • Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
  • Verdeckter Reißverschluss
  • 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 17353 Type B2

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb