• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regal mit Aufbewahrungsboxen M/XXL

Artikel-Nr.: F50030075
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Regalschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer F50030075
    EAN / GTIN 3662424106460
    Herstellernummer F50030075

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Matrix: Das modulare Aufbewahrungssystem für alle gängigen Transporter
    • Individuell zusammenstellbar aus Regalen, Modulen und Zubehören
    • System bestehend aus: 8 Basis-Regalen, platzierbar über Reifen, 29 Modulmöglichkeiten in 3 Längen und 2 Höhen, 28 Regalmöglichkeiten in 3 Tiefen sowie eine große Range an Aufbewahrungsboxen und Zubehören
    • Für mehr Produktivität dank ordnungsgemäßer Verstauung aller Teile
    • Einfache Zusammenstellung über den Matrix-Konfigurator
    • Einfache Installation
    • Keine Verletzungsgefahr durch herumfliegende Einzelteile

    Merkmal:

    • Gewicht in Kilogramm: 10

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb