• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhaengeregal XXL fuer Module 1485mm

Artikel-Nr.: F50020032
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Einhängewanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F50020032
EAN / GTIN 3662424106361
Herstellernummer F50020032

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix: Das modulare Aufbewahrungssystem für alle gängigen Transporter
  • Individuell zusammenstellbar aus Regalen, Modulen und Zubehören
  • System bestehend aus: 8 Basis-Regalen, platzierbar über Reifen, 29 Modulmöglichkeiten in 3 Längen und 2 Höhen, 28 Regalmöglichkeiten in 3 Tiefen sowie eine große Range an Aufbewahrungsboxen und Zubehören
  • Für mehr Produktivität dank ordnungsgemäßer Verstauung aller Teile
  • Einfache Zusammenstellung über den Matrix-Konfigurator
  • Einfache Installation
  • Keine Verletzungsgefahr durch herumfliegende Einzelteile

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 11

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb