• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona Poloshirt Marine 4XL

Artikel-Nr.: F477NAR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F477NAR4XL
EAN / GTIN 5036108289486
Herstellernummer F477NAR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses modische Polo Shirt mit Reflexband bietet eine bessere Sichtbarkeit. Das komfortable Gewebe transportiert Feuchtigkeit schneller vom Körper weg - ideal für warme Umgebungen.

Merkmal:

  • Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung
  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Grosszügige Passform
  • Knopfleiste
  • Gerippter Kragen
  • Bis zur Größe 6XL erhältlich
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Gewicht der Hülle gm: 155
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb