• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona Exekutiv Weste Flaschengruen L

Artikel-Nr.: F476BGRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F476BGRL
EAN / GTIN 5036108214181
Herstellernummer F476BGRL

Beschreibung

Beschreibung:

In vier Farben bietet diese Weste standardmäßig eine Dual-ID-Tasche, eine Funkgeräteschlaufe und Multifunktionstaschen. Perfekt für das Corporate Branding,

Merkmal:

  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Zwei unten aufgesetzten Taschen
  • Telefon-und Stifttasche
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb