• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona Weste Koenigsblau S/M

Artikel-Nr.: F474RBRS/M
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F474RBRS/M
EAN / GTIN 5036108192724
Herstellernummer F474RBRS/M

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Sicherheitsweste bietet Sichtbarkeit mit vielen Funktionen. Als praktische Ergänzung für jeden Arbeitsplatz bietet es jederzeit eine verbesserte Sichtbarkeit. In einer großen Auswahl an Farben erhältlich.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Klettverschluß für einfaches verschliessen
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Dieses Produkt entspricht nicht ANSI / ISEA 107-2015
  • Neue Farbe
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 124
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb