• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassische IONA™ Regenjacke Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: F440BKR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F440BKR4XL
EAN / GTIN 5036108382163
Herstellernummer F440BKR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Die klassische IONA™ Regenjacke ist leicht, praktisch und bietet Regenschutz mit bester Sichtbarkeit. Die einrollbare Kapuze, einstellbares Zugband am Bund, große Taschen und Lüftungsösen bieten beste Funktionalität.

Merkmal:

  • Leicht, wasserdichtes Gewebe mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
  • Inneres elastisches Bündchen
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • 2 großzügige Taschen
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb