• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Iona™Lite Fleecejacke Marine 4XL

Artikel-Nr.: F433NAR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F433NAR4XL
EAN / GTIN 5036108362028
Herstellernummer F433NAR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese weiche Fleecejacke bietet maximalen Schutz und Funktionalität sowie erhöhte Sichtbarkeit. Die schwere Fleeceausführung sorgt für Wärme und das pillingfreie Gewebe spricht für Langlebigkeit. Das Netzfutter sorgt für eine perfekte Luftzirkulation und erhöht den Komfort für den Träger.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • Gefüttert für mehr Wärme und Komfort
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 400
Gewicht der Hülle oz: 12
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb