• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleece-Weste Marine XXL

Artikel-Nr.: F417NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F417NARXXL
EAN / GTIN 5036108408665
Herstellernummer F417NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Weste aus Fleece, die für zusätzliche Wärme und Komfort sorgt und dem Träger zusätzliche Bewegungsfreiheit bietet. Diese Weste verfügt über eine Vielzahl technischer Merkmale, weine Brusttasche, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, einen Kinnschutz und einen gebundenen Saum für zusätzliche Passform.

Merkmal:

  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Anti Pilling Fleece
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb