• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

City Fleecejacke Schwarz L

Artikel-Nr.: F401BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F401BKRL
EAN / GTIN 5036108161096
Herstellernummer F401BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Im stylischen zweifarbigen Design. Beidseitig nutzbar. Die dicke Fleece-Ausführung begleitet Sie von der Arbeit in die Freizeit. Zwei tiefangesetzte Seitentaschen bieten viel Platz.

Merkmal:

  • Zweifarbiges, schweres Polar-fleece beidseitig
  • Anti Pilling Fleece
  • Handytasche
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Reißverschluss in silberner Kontrastfarbe
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Anti-Pilling-Finish, beidseitig gebundenes Fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Anti-Pilling-Finish, beidseitig gebundenes Fleece
Gewicht der Hülle gm: 410
Gewicht der Hülle oz: 12
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb