• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Argyll warme Fleecejacke Marine 4XL

Artikel-Nr.: F400NAR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F400NAR4XL
EAN / GTIN 5036108045563
Herstellernummer F400NAR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere beliebte F400 ist ein traditionelles und unkompliziertes Design mit Anti-Pilling-Ausrüstung. Das 400g Fleece ist komfortabel zu tragen und hält Sie warm.

Merkmal:

  • Schweres Polarfleece mit Antipilling-Ausrüstung für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • 2 großzügige Taschen

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 400
Gewicht der Hülle oz: 12
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb