• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winddichte Fleecejacke Marine L

Artikel-Nr.: F285NARL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F285NARL
EAN / GTIN 5036108181940
Herstellernummer F285NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Hält Sie warm an kalten und windigen Tagen und ergänzt unsere Fleece Jacken Kollektion. Zeitgemäßes Design, ausgestattet mit einem Anti-Pilling Finish. Das Mikro-Faser-Futter gibt ein behagliches Gefühl, ohne voluminös zu wirken.

Merkmal:

  • Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
  • Innere Brusttasche
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Anti Pilling Fleece
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Reißverschluss in silberner Kontrastfarbe

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Gewicht des Futters gm: 84
Gewicht des Futters oz: 2.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb