• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz-Fleece-Jacke Essential Orange M

Artikel-Nr.: F250ORRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F250ORRM
EAN / GTIN 5036108323784
Herstellernummer F250ORRM
L-Nummer L01840 921

Beschreibung

Beschreibung:

Die Warnschutz Essential Fleecejacke bietet Wärme und Komfort für den Träger. Zu den Features gehören zwei Seitentaschen mit Reißverschlüssen und ein elastischer Kordelzug für mehr Komfort. Die hochwertige Anti-Pilling-Ausrüstung sorgt für lange Lebensdauer.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Elastischer Bund mit Gummizug für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • ungefüttert
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • Kragen und Reißverschluss in Kontrastfarbe marineblau für zusätzlichen Stil
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 250
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb