• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Herren Aran Fleecejacke Schwarz XS

Artikel-Nr.: F205BKRXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F205BKRXS
EAN / GTIN 5036108181247
Herstellernummer F205BKRXS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses mittelschwere Fleece hat ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis und kann als Teil einer Uniform oder bei Freizeitaktivitäten getragen werden, um bei Bedarf zusätzliche Wärme zu bieten. Durch die Anti-Pill-Ausrüstung bleibt das Aussehen des Kleidungsstücks länger erhalten.

Merkmal:

  • Polar Fleece mit Anti-Pilling Ausrüstung, mittleres Gewicht
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Taschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
  • 2 großzügige Taschen

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb