• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Microfleece Pullover Marine M

Artikel-Nr.: F180NARM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer F180NARM
EAN / GTIN 5036108287185
Herstellernummer F180NARM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses schicke, ultraleichte und weiche Anti-Pilling-Mikrofleece ist perfekt, wenn es alleine oder als Teil eines Bekleidungs Systems getragen wird. Komfortabel und schmeichelnd, entwickelt um einen aktiven Lebensstil zu ergänzen.

Merkmal:

  • Anti Pilling Fleece
  • Leicht und bequem
  • 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • dekorative Nahtführung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Mikrofleece.
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Mikrofleece.
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb