• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhandzwinge EZXL 900/90

Artikel-Nr.: EZXL90-9
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EZXL90-9
    EAN / GTIN 4008158041230
    Herstellernummer EZXL90-9
    L-Nummer L80030 381

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spannkraft bis zu 2.700 N
    • Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos bei EZM, EZL, EZXL dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
    • Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Lösehebel hinter der Schiene
    • Gummierte Schutzkappen mit Kreuzprisma für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen
    • Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
    • SB-verpackt

    Merkmal:

    • Ausladung: 90 mm
    • Material / Oberfläche:
      • Schiene aus Stahl gehärtet, brüniert
      • Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
      • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
      • Schutzkappen aus Kunststoff
    • Schiene: 22x8 mm
    • Spannkraft: 2700 N
    • Spannweite: 900 mm
    • Spreizweite: 195-1090 mm

    Vorteil:

    Vielseitiger Einsatz
    • Die Einhandzwingen-Serie EZ bietet viele Anwendungsmöglichkeiten:
    • durch Variantenvielfalt in vier Baugrößen mit Spannweiten von 110 bis 900 mm sowie Spannkräfte von 200 N bis 2.700 N
    • durch das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma zum sicheren Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile
    • durch Umstecken des Oberteils von Spannen auf Spreizen – bei Baugrößen EZM, EZL und EZXL werkzeuglos dank Lösemechanik per Druckknopf
    Praktischer Komfort
    • Das komplette Sortiment bietet ergonomische Handhabung dank ausgefeilter Technik:
    • durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen
    • durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinge
    Robustes Design
    • Hier trifft moderne Optik auf Langlebigkeit:
    • durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilschiene
    • durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Treppenbau
    • Trockenbau
    • Küchen- und Ladenbau
    • Einhändig spannen und spreizen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen
      • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb