• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhandzwinge EZXL 300/90

Artikel-Nr.: EZXL30-9
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EZXL30-9
EAN / GTIN 4008158041209
Herstellernummer EZXL30-9
L-Nummer L80030 416

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 2.700 N
  • Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos bei EZM, EZL, EZXL dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
  • Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Lösehebel hinter der Schiene
  • Gummierte Schutzkappen mit Kreuzprisma für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen
  • Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Ausladung: 90 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Schiene aus Stahl gehärtet, brüniert
    • Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Schiene: 22x8 mm
  • Spannkraft: 2700 N
  • Spannweite: 300 mm
  • Spreizweite: 195-790 mm

Vorteil:

Vielseitiger Einsatz
  • Die Einhandzwingen-Serie EZ bietet viele Anwendungsmöglichkeiten:
  • durch Variantenvielfalt in vier Baugrößen mit Spannweiten von 110 bis 900 mm sowie Spannkräfte von 200 N bis 2.700 N
  • durch das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma zum sicheren Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile
  • durch Umstecken des Oberteils von Spannen auf Spreizen – bei Baugrößen EZM, EZL und EZXL werkzeuglos dank Lösemechanik per Druckknopf
Praktischer Komfort
  • Das komplette Sortiment bietet ergonomische Handhabung dank ausgefeilter Technik:
  • durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen
  • durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinge
Robustes Design
  • Hier trifft moderne Optik auf Langlebigkeit:
  • durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilschiene
  • durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Treppenbau
  • Trockenbau
  • Küchen- und Ladenbau
  • Einhändig spannen und spreizen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb