• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 1 - lang Resistorx TT25

Artikel-Nr.: EXR.125L
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EXR.125L
EAN / GTIN 3148510258393
Herstellernummer EXR.125L
L-Nummer L60130 2726

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • A [mm]: 4,40
  • d [mm]: 5,6
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Resistorx [Nr.]: TT25
  • Gewicht in Gramm: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb