• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 6 - Rille lang Torx T15

Artikel-Nr.: EX.615
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EX.615
EAN / GTIN 3148510258621
Herstellernummer EX.615
L-Nummer L60130 5944

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen

Merkmal:

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Torx [Nr.]: T15
  • Gewicht in Gramm: 8,60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb