Beschreibung:
Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik, optional mit Eichung
NEU:: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von 600.000 Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen; NEU: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld; Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; KERN EWJ/-H/-M: Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc.; KERN EWJ-SM: Varianten ohne Datenschnittstellen; Kleiner Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 155×175×217 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;